カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
チャックマスター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41088065
品番
EP-QS7-4080A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,423,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。設置スペースをとらないコンパクト仕様です。
高さ(mm)
255
幅(mm)
190
奥行(mm)
165
出力電圧(V)
DC90
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
100
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。コネクタ脱着頻度が高い用途に。
トラスコ品番
457-5016
質量(kg)
7.5