※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
永電磁チャック
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41088092
品番
EPH-LWE205B
参考基準価格(税別)
¥587,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
高さ(mm)
50
幅(mm)
800
奥行(mm)
420
吸着力(N)
-
用途
フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。
トラスコ品番
457-4966
質量(kg)
160
適合電装品
EPS-P2100B
注意
※ご使用時、電装品エレクトロチャックマスター(R)(別売)が必要です。