※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
永電磁チャック
商品レビューを投稿する
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41088117
品番
EP-QS5-4080A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,270,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
高さ(mm)
70
幅(mm)
600
奥行(mm)
300
吸着力(N)
-
用途
フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。
トラスコ品番
457-4982
質量(kg)
86
適合電装品
EPS-P2100B
注意
※ご使用時、電装品エレクトロチャックマスター(R)(別売)が必要です。