RMWH-1325C 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック 41088187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角形永磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード41088187品番RMWH-1325C
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。

用途
薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。
高さ(mm)45幅(mm)250奥行(mm)130トラスコ品番457-5482質量(kg)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする