※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角形永磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41088196 品番RMWH-1530C
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。

高さ(mm)45 幅(mm)300 奥行(mm)150 用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 トラスコ品番457-5491 質量(kg)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする