カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
角形永磁マイクロピッチチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41088205
品番
RMWH-2040C
参考基準価格(税別)
¥522,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
高さ(mm)
45
幅(mm)
400
奥行(mm)
200
用途
薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。
トラスコ品番
457-5504
質量(kg)
29.5