カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
切削用角型永磁チャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41088223
品番
RMA-1530A
参考基準価格(税別)
¥478,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
高さ(mm)
69
幅(mm)
300
奥行(mm)
150
用途
重切削から重研削までの作業に。
トラスコ品番
457-5407
質量(kg)
24