※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切削用角型永磁チャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41088257 品番RMA-3060A
参考基準価格(税別)¥1,425,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。

高さ(mm)73 幅(mm)600 奥行(mm)300 用途重切削から重研削までの作業に。 トラスコ品番457-5458 質量(kg)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする