RMA-4060A 切削用角型永磁チャック カネテック 41088266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切削用角型永磁チャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台注文コード41088266品番RMA-4060A
参考基準価格(税別)¥1,878,000販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。

用途
重切削から重研削までの作業に。
高さ(mm)73幅(mm)600奥行(mm)400トラスコ品番457-5466質量(kg)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする