超強力形電磁チャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41088275 品番KETZ-3060B
参考基準価格(税別)¥908,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による重切削用チャックです。ワークが15mm厚以上で大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。

呼び寸法(mm)300×600×110 吸着力(N)- 電流(A)1.59 電圧(V)DC90 用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 トラスコ品番457-5041 幅(mm)600 質量(kg)143 高さ(mm)110 奥行(mm)300 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
注意
※ご使用時、電装品エレクトロチャックマスター(R)(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする