※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超強力形電磁チャック

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41088284 品番KETZ-4080B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,543,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。

高さ(mm)110 幅(mm)800 奥行(mm)400 吸着力(N)- 電流(A)3.23 電圧(V)DC90 用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 トラスコ品番457-5059 質量(kg)240 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
注意
※ご使用時、電装品エレクトロチャックマスター(R)(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする