Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 皮膚保護
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 皮膚保護クリーム
キャビロンTM非アルコール性皮膜 ナプキン 1mL
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1枚×5袋)
注文コード
41089667
品番
3344E
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
擦れる刺激(擦れると痛い皮膚)・失禁部位・創傷周囲・粘着製品の剥離による皮膚損傷・人工肛門周囲・瘻孔周囲等の体液に触れる部位
仕様
γ線滅菌済(個包装)、効果/最大約72時間
成分
ヘキサメチルジシロキサン、イソオクタン、アクリル共重合体ポリフェニルメチルシロキサン
寸法(mm)
(ナプキン(3344E))58×58
タイプ
ナプキン
アズワン品番
8-9092-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000147
医薬品医療機器等法
一般医療機器