※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 皮膚保護
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 皮膚保護クリーム
キャビロンTM非アルコール性皮膜 スプレー 28mL
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
注文コード
41089676
品番
3346E
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
擦れる刺激(擦れると痛い皮膚)・失禁部位・創傷周囲・粘着製品の剥離による皮膚損傷・人工肛門周囲・瘻孔周囲等の体液に触れる部位
仕様
γ線滅菌済(個包装)、効果/最大約72時間
成分
ヘキサメチルジシロキサン、イソオクタン、アクリル共重合体ポリフェニルメチルシロキサン
タイプ
スプレー
アズワン品番
8-9092-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000148
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※3346Eは未滅菌です。