※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクラン(ダークグリーン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41092484 品番YS618DG
参考基準価格(税別)¥54,760 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。
フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。
溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。
フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単。

ダークグリーン 用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 トラスコ品番389-4568 材質(フレーム)アルミニウム 幅(mm)600 厚さ(mm)0.35 質量(kg)8.9 高さ(mm)1800×3枚 タイプキャスター式 収納幅(mm)90(折りたたみ) フレーム直径(mm)28mm シート厚さ(mm)0.35 広げ幅(mm)(最大)約1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする