火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41092536 品番 YS12JCA
参考基準価格(税別)¥39,540 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。
シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。
アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。

タイプ接続型 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000 形状キャスター足 キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約0.7 質量(kg)4.7 付属品アルミ製接続パーツ2個 仕様C種合格品 トラスコ品番352-8553
注意
※接続型のみでは自立いたしません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする