YS22SFA 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野 41092676

火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
形状固定足
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
タイプ単体型
内容量1台注文コード41092676品番YS22SFA
参考基準価格(税別)¥55,410販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。
シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。
アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。

タイプ単体型枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000形状固定足キャスター径(Φmm)-フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7質量(kg)6.6仕様C種合格品トラスコ品番352-8901
注意
※接続型のみでは自立いたしません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする