NSM754 トモサダ ハンドトロウェル 友定建機 41093227

 

NSM754 トモサダ ハンドトロウェル 友定建機 41093227
NSM754 トモサダ ハンドトロウェル 友定建機 41093227

トモサダ ハンドトロウェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41093227品番NSM754
参考基準価格(税別)¥722,500販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。

用途
ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6906質量(kg)72羽根枚数4本体質量(kg)72最大出力4.3PS燃料タンク容量(L)2.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690回転数60~130r.p.m.動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする