ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 作業台・テーブル 施設用
ナビス(アズワン)の 作業テーブル 施設用
ナーステーブル(コンパクト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×900×700
注文コード
41094323
品番
CT-1390L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
低価格でコンパクトなナーステーブルです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×900×700
仕様
組み立て式(要工具)
材質
天板/メラミン化粧板(20mm厚)、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)
質量(kg)
26
耐荷重
150kg(等分布荷重)
アズワン品番
8-2172-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。