SGN型アルミブリッジ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード41094977 品番SGN180250.2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステップ面にすき間がないので、小型タイヤやキャスターを持つ車両でも積載可能です。
傷みやすい乗り込み部とフック部に、強度の高い三角形状のアルミ型材を採用しています。

全長(mm)1800 全高(mm)56 有効幅(mm)250 タイプフックタイプ 最大使用質量(kg/セット)200 フック形状ツメ 用途小型管理機をトラックやバンに積み込む時に。車イスなどの福祉関連車両に。 仕様アングルフック トラスコ品番459-5572 材質アルミ 質量(kg)11
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41094977
2017-01-19
用途:
軽トラから、里芋やひりょの下ろし作業用。
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて、引っ掛ける爪があり、使い易い。
ホームセンターより、安かったから、買った。

1人が参考にしています
対象商品:
41094977
2015-07-22
用途:
耕運機の軽トラへの積込み
サービス業

ブリッジの端にフックが付いているので、そのまま使用可能。250キロまで耐えられるとのこと。耕運機なら余裕です。製品群の中ではリーズナブルで、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする