SGN型アルミブリッジ

SGN型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売
(2件のレビュー)

ステップ面にすき間がないので、小型タイヤやキャスターを持つ車両でも積載可能です。
傷みやすい乗り込み部とフック部に、強度の高い三角形状のアルミ型材を採用しています。

用途小型管理機をトラックやバンに積み込む時に。車イスなどの福祉関連車両に。 全長(mm)1800 タイプフックタイプ フック形状ツメ 仕様アングルフック 材質アルミ 内容量1セット(2枚)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全高(mm)
有効幅(mm)
最大使用質量(kg/セット)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41094977 SGN180250.2T 56 250 200
37,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41094986 SGN180250.5T 80 250 500
53,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41094995 SGN180300.5T 80 300 500
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41094977
2017-01-19
用途:
軽トラから、里芋やひりょの下ろし作業用。
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて、引っ掛ける爪があり、使い易い。
ホームセンターより、安かったから、買った。

1人が参考にしています
対象商品:
41094977
2015-07-22
用途:
耕運機の軽トラへの積込み
サービス業

ブリッジの端にフックが付いているので、そのまま使用可能。250キロまで耐えられるとのこと。耕運機なら余裕です。製品群の中ではリーズナブルで、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする