NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41095803 品番74ABT125D,602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
仕様
ロジックファミリー = ABT
ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
チャンネル数 = 4
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 64mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V
寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm
高さ = 1.45mm
74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする