※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTクーラー(水冷式油冷却機器)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大流量(L/min)200 注文コード41096264 品番LT2020A10
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は最大流量など7種類から選べます 他の種類を見る

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。

全長(mm)814 全高(mm)182 用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません) トラスコ品番364-9229 質量(kg)24 最大流量(L/min)200 伝熱面積(m2)2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39462893
2013-07-31
用途:
特殊な熱交換

小型ながらも、熱交換能力が高い点には満足。以前の型の方が安い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする