スタック弁ABポート絞り弁

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41096797 品番MT-04W-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。

最高使用圧力(MPa)35 用途油圧システム用 仕様絞り弁 トラスコ品番457-0723 質量(kg)6.5 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類流量制御弁
注意
※油圧システム以外の用途に使用しないでください。※適用流体以外の作動油を使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする