ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の マニホールドブロック
マニホールドブロック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41096824
品番
BT-104-10
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1〜3系統の回路を容易に構成できます。
連数
1
仕様
マニホールドブロック
トラスコ品番
457-0251
幅(mm)
130
質量(kg)
19
高さ(mm)
145
奥行(mm)
140
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
35
ねじの種類
Rc