※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドブロック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41096842 品番BT-304-10
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1〜3系統の回路を容易に構成できます。

連数3 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0278 幅(mm)320 質量(kg)48 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする