ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
モジュラースタック弁(パイロットチェック弁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41096867
品番
MPD-04A-20-10
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
パイロットチェック弁
トラスコ品番
457-0693
質量(kg)
6.8
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
方向制御弁