ニトムズ
ニトムズの ドレッシング・傷当て材
ニトムズの パッド付きドレッシング
優肌パーミパッド(R)(パッド付フィルムドレッシング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
41096938
品番
1613
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
角質剥離を軽減したゲル粘着剤を使用したかぶれにくいパッド付きフィルムドレッシングです。高吸収性で傷に固着しにくいパッドを使用しています。防水性・柔軟性・透湿性に優れています。
パッド寸法(mm)
50×65
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
粘着面(mm)
100×135
アズワン品番
8-8465-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00203000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器