定格電圧(V)DC12
接点構成1c
仕様UL/CSA/VDEの規格を保障する事は出来ません シリコンガスや有害な有機ガス中における使用は避けて下さい 結露・氷結が発生する環境での使用は避けて下さい 安全性の確保の為、詳細説明 (Notes on safety)は必ずご覧下さい. 許容電圧の最大値はコイル 接点開閉共にDC16V 耐電圧の保障は最大AC750V. G8ND シリーズ. DC12Vバッテリー専用 2 in 1リレーでありPCB実装時にメリットあり 車載電装アプリケーションの正転逆転モータコントロールに適している 推奨用途:車載電装品直流モータ制御 (ドアロックモータ・パワーウィンドウモータ・サンルーフモータなど)
長さ(mm)14.5
取付基板実装
高さ(mm)14
奥行(mm)14.1
接点SPDT
コイル抵抗(Ω)225
コイル電圧(V)DC12
動作温度(℃)Min = -40
アプリケーション車載
ターミナルタイプ基板ピン