skinix
skinixの ドレッシング・傷当て材
skinixの フィルムドレッシング
skinixの フィルムタイプ ドレッシング
フィルムドレッシング(エアウォールIV 切り込みタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
41097823
品番
YB-21090V
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
極薄フィルムが皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
寸法(mm)
90×120
付属品
固定用テープ×3枚(滅菌済)
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
アズワン品番
8-6232-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器