病院付添い者用 テーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41098618 品番MWC-640NATH
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥59,568
販売価格(税別)
54,153
仕様テーブル 材質MDF(天板)、メラミン焼付シルバー塗装(脚部) 質量(kg)7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×420 座面高さ(mm)390 アズワン品番0-7237-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする