ソファーベッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41098785 品番 RE-1713(V4)BK
参考基準価格(税別)¥278,800 販売価格(税込) ¥303,613
販売価格(税別)
276,012

高級感溢れるデザインです。背もたれを倒してフルフラットにすれば、仮眠用ベッドとしても使用できます。低ホルムアルデヒド・廃材利用商品です。

材質本体/木枠・ウレタンフォーム、肘/ラバーウッド無垢材、張地/抗菌性ビニールレザー 寸法(mm)ベッド時/(幅)2050×(奥行)960×(高さ)470mm 質量(kg)50 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2050×750×720 座面高さ(mm)370 アズワン品番7-1206-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする