絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM〜25NM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41098827 品番OLCTQW25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。
ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。
使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
トルク調整範囲は5〜25N・mです。

差込角(mm)9.5 規格IEC60900 全長(mm)280 用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 トラスコ品番436-1199 寸法(mm)65×40 質量(g)795 最小目盛(N・m)5
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする