ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッドサイド用品
酸素ボンベラック (ベッド用横掛けタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41098977
品番
BB-Y
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
(ボンベラック)内径Φ108×550mm
質量(kg)
約3.2
タイプ
500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×182×210
アズワン品番
0-9970-01
取付可能パイプ径(Φmm)
22〜45の丸・角パイプ
注意
※酸素ボンベは付属していません。