ミニリレー G6A

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 注文コード41099258 品番G6A-274P-ST-US DC24V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はコイル定格電圧・コイル電圧など273種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 仕様型番末尾USのものはUL. CSA規格認定品. リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.2 × 8.4 × 10.1 その他の機能特殊機能 : シール構造 コイル抵抗(Ω)2880 コイル電圧(V)DC24 実装可能位置基板実装 アプリケーションシグナル 動作温度範囲(℃)-40 〜 +70 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大スイッチング電源(DC W)60
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

定番品
ICソケットに実装できるので 使用、交換も楽にできる

2024-10-19
用途:
電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

満足もなにも オムロン製なので何も心配はありません。
もしこれですぐに壊れたら自分の回路設計が悪いだけの事。
満足です。

対象商品:
39068337
2023-10-16
用途:
車の電装品の切り替えに使用
製造業

コイルの入力をキープしたくても状態が保持できるので
電装品の切り替えなどに使用しています。
たとえばドアロックの状態を点滅LEDで表示するとか
色々使えてとても便利です。

対象商品:
39068093
2022-10-23
用途:
アンテナ回路の切り替え

一個から!直ぐに配送してくれるので大変助かります。

対象商品:
39068136
2021-06-23
用途:
機器メンテナンス業務
建設業・工事業

通常ルートの仕入れ問屋より納期が速かった。
助かりました。

対象商品:
39068337
2020-06-13
用途:
車のインジケーターの張替え
製造業

ラッチされるリレーでいろいろ使えます。
12Vで駆動できるので車の電装品の切り替えとかに使えます。
コンパクトなのでとても良い

対象商品:
41202745
2020-05-21
用途:
タッチスイッチに接続してON-OFFを
サービス業

ラッチングリレーをよく理解しないまま安価なので購入。接続毎にON-OFFを繰り返すと思っていました。
届いて実際に資料等をメーカーのホームページで調べた処、ONにした後、リセットするには、+-を反転させる必要があると解り、お蔵入りとなりました。

対象商品:
39068163
2020-05-16
用途:
信号の切り替え
製造業

電力がギリギリのところに使用したかったので、コレです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする