アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
サポートテーブル (800×400×645〜945mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41099406
品番
SPT-945
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール、天板/合成樹脂繊維板
質量(kg)
約12
高さ(mm)
(ベース)42.5
キャスター
Φ23.7mm(ナイロン製・ストッパーなし)
耐荷重
10kg
テーブル寸法(mm)
800×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×645〜945
アズワン品番
8-4088-01
昇降方式
ガスダンパー式