アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
オーバーテーブル(昇降ネジ止め式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41099433
品番
HP1060
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
テーブルの高さは止めネジで調節できます。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール(クロームメッキ)、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)
9.5
キャスター
Φ40mm(ストッパー無し)
耐荷重
5kg
テーブル寸法(mm)
(幅)800×(奥行)380×(厚み)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×380×690〜1140
アズワン品番
0-6620-02