ライフケアテーブル

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41099458 品番 TY506
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,499
販売価格(税別)
52,272

高さ調節が可能です(650〜800mm、7段階)。
車椅子でも使用しやすい広い間口です。
品番:TY506はテーブルの縁の立ち上がりが落下防止に役立ちます。
品番:TY506Tは大きめのテーブルサイズで、天板は0〜25度まで無段階に傾斜調節ができます。

仕様組み立て式 材質テーブル/メラミン樹脂化粧板、フレーム/スチール(塗装仕上げ) 質量(kg)約18.4 間口(mm)(幅)360×(奥行)200mm キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×650〜800 テーブル寸法(幅)800×(奥行)600mm アズワン品番0-3924-01 折りたたみ寸法(mm)800×600×1080
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする