ライフケアテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41099467 品番 TY506T
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥90,640
販売価格(税別)
82,400

高さ調節が可能です(650〜800mm、7段階)。
車椅子でも使用しやすい広い間口です。
品番:TY506はテーブルの縁の立ち上がりが落下防止に役立ちます。
品番:TY506Tは大きめのテーブルサイズで、天板は0〜25度まで無段階に傾斜調節ができます。

仕様組み立て式 材質テーブル/メラミン樹脂化粧板、フレーム/スチール(塗装仕上げ) 質量(kg)約20.0 間口(mm)(幅)450×(奥行)200mm キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×630×650〜800 テーブル寸法(幅)870×(奥行)630mm アズワン品番0-3924-02 折りたたみ寸法(mm)870×615×1060
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする