※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
司化成
司化成の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
司化成の ヘビーバンド
重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ2000m 引張強度300kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
注文コード
41101137
品番
H1630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。
軽量で安全性に優れています。
幅(mm)
16
長さ(m)
2000
厚さ(mm)
0.75
引張強度(kg)
300
色
グレー
トラスコ品番
382-3385
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
15.2
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません