ON Semiconductor LDOレギュレータ 100mA, 5 V 固定出力, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41101288 品番LM2931AD-5.0G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
出力電圧 = 5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOIC
出力電流 Max = 100mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 40 V
ピン数 = 8
出力数 = 1
精度 = ±3.8%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
高さ = 1.5mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする