※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF81 スーパーオーバル785×500 コミー 41101636 SF81 スーパーオーバル785×500 コミー 41101636

スーパーオーバル785×500

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41101636 品番SF81
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フレキシブルアームで角度調整可能です。
取り付け簡単、軽量です。

型式楕円 付属品4×45トラスタッピングビス×2本 仕様室内専用、ビス止め トラスコ品番395-3980 幅(mm)785 質量(kg)1.41 高さ(mm)500 材質(ミラー)高級アクリル 像の大きさ(曲面R)1500
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする