640L つくし ファインメッシュ吹き流し 大 つくし工房 41101977

つくし ファインメッシュ吹き流し 大

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41101977 品番640L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000

風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した吹き流しです。

トラスコ品番447-5216 材質ポリエステル、クレモナロープ 質量(kg)1.5 縦(mm)650 横(mm)2000 取付け方法単管取付タイプ(単管別売) 表示内容緑/白/オレンジの3色帯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41101977 640L 60537696 640-L ファインメッシュ吹き流し つくし工房 ファインメッシュ吹き流し つくし工房 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする