NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
40
注文コード
41102976
品番
SN509L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
寸法A(mm)
85
寸法A1(mm)
60
寸法D(mm)
85
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
112
寸法J(mm)
170
寸法L(mm)
205
寸法N(mm)
15
寸法N1(mm)
20
寸法S(mm)
M12
寸法g(mm)
31
寸法t(mm)
M10
軸径d1(Φmm)
40
質量(kg)
2.8
タイプ
テーパ穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)09
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SC509、(ゴムシール)ZF9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方