NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
50
注文コード
41103046
品番
SN511L5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
軸径d1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
寸法A(mm)
95
寸法A1(mm)
70
寸法D(mm)
100
寸法H(mm)
70
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
130
寸法J(mm)
210
寸法L(mm)
255
寸法N(mm)
18
寸法N1(mm)
23
寸法S(mm)
M16
寸法g(mm)
33
寸法t(mm)
M12
軸径d1(Φmm)
50
質量(kg)
4
タイプ
テーパ穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)11
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SC511、(ゴムシール)ZF11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方