NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
75
注文コード
41103238
品番
SN517L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
寸法A(mm)
125
寸法A1(mm)
90
寸法D(mm)
150
寸法H(mm)
95
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
185
寸法J(mm)
260
寸法L(mm)
320
寸法N(mm)
22
寸法N1(mm)
27
寸法S(mm)
M20
寸法g(mm)
46
寸法t(mm)
M16
軸径d1(Φmm)
75
質量(kg)
9.3
タイプ
テーパ穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)17
潤滑油
標準のグリースニップル及び排油栓が付く
呼び番号
SC517、(ゴムシール)ZF17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方