プランマブロック 二つ割形 SN6標準形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)90 注文コード41104132 品番S620L1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は軸径d1など40種類から選べます 他の種類を見る

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。

寸法A(mm)175 寸法A1(mm)120 寸法D(mm)215 寸法H(mm)140 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)280 寸法J(mm)350 寸法L(mm)420 寸法N(mm)26 寸法N1(mm)26 寸法S(mm)M24 寸法g(mm)83 寸法t(mm)M20 軸径d1(Φmm)90 質量(kg)29 タイプテーパ穴軸受適用形 番号(使用受軸の内径番号)20 潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く 呼び番号SC620、(ゴムシール)ZF20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする