JSW3827 セントリー 耐火・耐水金庫 Sentry 41104235

セントリー 耐火・耐水金庫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41104235 品番JSW3827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,000

押しやすいテンキー式プッシュボタンタイプです。
UL1時間耐火、爆発、落下衝撃試験に合格しています。
ETLメディア1時間耐火テストに合格しています。(対象:CD、DVDフラッシュメモリー)
火災時の消火放水が庫内に浸入するのを防ぐ耐水機能付です。
テンキー、シリンダキーのダブルロックタイプです。

付属品鍵付ドロワー1個、トレー1個 トラスコ品番460-7104 材質鋼板 質量(kg)43 グレー 容量(L)33.6 電源単3電池×4本(付属) 内装プラスチック樹脂 施錠方法テンキー 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×293×340 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)415×491×453 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)415×491×453 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×293×340

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41104235
2016-05-16
用途:
事務所用
建設業・工事業

手ごろな大きさで、カギと暗証がいるのがいい 書類も入って使いよい製品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする