プランマブロック 二つ割形 SN6標準形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)135 注文コード41104333 品番S630L1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は軸径d1など40種類から選べます 他の種類を見る

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。

寸法A(mm)245 寸法A1(mm)180 寸法D(mm)320 寸法H(mm)190 寸法H1(mm)55 寸法H2(mm)395 寸法J(mm)560 寸法L(mm)680 寸法N(mm)35 寸法N1(mm)35 寸法S(mm)M30 寸法g(mm)118 寸法t(mm)M30 軸径d1(Φmm)135 質量(kg)75 タイプテーパ穴軸受適用形 番号(使用受軸の内径番号)30 潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く 呼び番号SC630、(ゴムシール)ZF30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする