NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
140
注文コード
41104376
品番
S632L1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
寸法A(mm)
255
寸法A1(mm)
190
寸法D(mm)
340
寸法H(mm)
200
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
415
寸法J(mm)
580
寸法L(mm)
710
寸法N(mm)
42
寸法N1(mm)
42
寸法S(mm)
M36
寸法g(mm)
124
寸法t(mm)
M30
軸径d1(Φmm)
140
質量(kg)
80
タイプ
テーパ穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)32
潤滑油
標準のグリースニップル及び排油栓が付く
呼び番号
SC632、(ゴムシール)ZF32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方