NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SN30標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
135
注文コード
41104525
品番
SN3030L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
寸法A(mm)
175
寸法A1(mm)
130
寸法D(mm)
225
寸法H(mm)
150
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
283
寸法J(mm)
380
寸法L(mm)
445
寸法N(mm)
28
寸法N1(mm)
36
寸法S(mm)
M24
寸法g(mm)
66
寸法t(mm)
M24
軸径d1(Φmm)
135
質量(kg)
30
タイプ
テーパ穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)30
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SN3030、(ゴムシール)ZF30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方